Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SUPCO® double manomètre numérique
Isoler les problèmes de pression difficile dans les systèmes de propane et de gaz naturel avec le manomètre d’entrée double de DDM55. Fournissant une mesure différentielle, la DDM55 avec précision teste des fuites dans les systèmes de basse pression de gaz et plus encore.
Isoler les problèmes de pression difficile dans les systèmes de propane et de gaz naturel avec le manomètre d’entrée double de DDM55. Fournissant une mesure différentielle, la DDM55 avec précision teste des fuites dans les systèmes de basse pression de gaz et plus encore.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Taille de connexion MPT X 1/8" 1/8"
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32° F à 122° F (0 à 50 #C)
- Description Utilisé pour mesurer les pressions négatives et postive dans les systèmes de CVC. Rang - 55. à + 5
- Pression de service max lb/po2 10
- Style de connexion Barb accès montage
- Type Fournit des mesures différentielles
- Applications Confirmer qu’opération de commutation de pression, régulateur des ajustements, des pressions de livraison
- Pour une utilisation avec Épreuves d’étanchéité
- Électrique Externe 9V DC
- Marque SUPCO
- Quantité par paquet 1
- Pression de service maximale lb/po2 10
- Type d’affichage Afficheur LCD avec rétro-éclairage
- Numéro de référence du fabricant DDM55
- Précision +/-0,3 pour centFSO (2 5C) °F
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dwayne
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Double manomètre numérique
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit