Milton est réputé pour ses manomètres de gonflage. Ce manomètre à double embout droit est doté d’une construction robuste et intègre une lentille grossissante. D’une longueur de 15 pieds, le tuyau est conforme aux exigences de l’OSHA. Ce manomètre de gonflage est équipé d’un embout entièrement pivotant, facilitant l’accès aux pneus jumelés intérieurs. Affichant les mesures en PSI, sa plage de pression s’étend de 10 à 160 PSI. Raccord d'entrée d'air 1/4" NPT. Convient aux voitures, VUS, camions, vélos, véhicules de sport automobile, remorques, camping-cars/remorques à sellette, brouettes, voiturettes de golf, tondeuses autoportées, motos, quads et bien plus encore. Nous recommandons un manomètre à double tête et à grand diamètre pour les pneus et valves de camions à double roues ou de très grande taille.
Manomètre de gonflage à double tête Milton, 10 à 160 PSI, tuyau de 15 pi - 98-A1-501
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 4 lb |
| Diamètre du filetage | «4 » |
| Longueur du tuyau | 15 ft |
Détails du produit
| Taper | Mandrin à double tête |
| Couleur | Rouge |
| Pression de service minimale | 10 psi |
| Style | Fenêtre |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression |
| Description | Manomètre de gonflage pour pneus de camion |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 98-A1-501 |
| Pression de service maximale | 160 psi |
| Marque | Milton |
Conformité et certifications
| Conformité aux normes OSHA | 1910.177 |