Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dual-Lite PLD10 Emergency LED Battery Pack, 10W Puissance de sortie, 120-277V
Le Dual-Lite PLD10 est un pack de batterie LED d'urgence à entrée universelle (120-277V) qui fonctionne avec un pilote À LED AC pour permettre l'utilisation d'une charge d'éclairage LED en fonctionnement normal et d'urgence. Il se compose d'un boîtier compact construit en polycarbonate thermoplastique. L'appareil contient un chargeur à semi-conducteur avec circuit de transfert automatique, un interrupteur d'essai à 2 fils et un voyant d'indicateur de charge LED, ainsi qu'une batterie Nickel-Cadmium à haute température. Le PLD10 doit être installé à l'intérieur de l'appareil, ou fermé si à distance monté à l'extérieur de l'appareil. Lumens peut être calculé en multipliant la puissance de sortie du pilote LED d'urgence (10W) par l'efficacité de la charge LED. Dans de nombreux cas, la sortie de lumen réelle en mode d'urgence sera supérieure à ce que les rendements de calcul, mais il fournira une bonne estimation pour commencer la conception de l'éclairage du système.
Lumens en mode d'urgence - Lumens par watt de montage - Puissance de sortie du produit choisi (LUMENS) (LM/W)
Le Dual-Lite PLD10 est un pack de batterie LED d'urgence à entrée universelle (120-277V) qui fonctionne avec un pilote À LED AC pour permettre l'utilisation d'une charge d'éclairage LED en fonctionnement normal et d'urgence. Il se compose d'un boîtier compact construit en polycarbonate thermoplastique. L'appareil contient un chargeur à semi-conducteur avec circuit de transfert automatique, un interrupteur d'essai à 2 fils et un voyant d'indicateur de charge LED, ainsi qu'une batterie Nickel-Cadmium à haute température. Le PLD10 doit être installé à l'intérieur de l'appareil, ou fermé si à distance monté à l'extérieur de l'appareil. Lumens peut être calculé en multipliant la puissance de sortie du pilote LED d'urgence (10W) par l'efficacité de la charge LED. Dans de nombreux cas, la sortie de lumen réelle en mode d'urgence sera supérieure à ce que les rendements de calcul, mais il fournira une bonne estimation pour commencer la conception de l'éclairage du système.
Lumens en mode d'urgence - Lumens par watt de montage - Puissance de sortie du produit choisi (LUMENS) (LM/W)
Poids &Dimensions
- Largeur 2,3 po (5,84 cm)
- Hauteur 1,2 po (3,05 cm)
- Poids 2,1 lbs (.95 kg)
- Longueur 14,5 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Type Pack de batterie LED
- Marque Double-Lite
- Tension 120-277 V
- Matériau Thermoplastique
- Numéro de référence du fabricant PLD10 (pLD10)
- Lumens Dépend de fixture
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,30 $
Dual-Lite PLD10 Emergency LED Battery Pack, 10W Constant Output Power, 120-277V, Polycarbonate Case
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires