Prix : 339,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dual-Lite PLD10M Urgence LED Batterie, 10W Rendement constant, Acier Galvanisé w/ One 24" Conduit
Le Double-Lite PLD10M est un pack de batterie LED d'urgence à entrée universelle (120-277V) qui fonctionne avec un pilote À DEL AC pour permettre l'utilisation d'une charge d'éclairage LED en fonctionnement normal et d'urgence. Il se compose d'un boîtier compact construit en acier durable et galvanisé avec un conduit 24 flexible. L'appareil contient un chargeur à semi-conducteur avec circuit de transfert automatique, un interrupteur d'essai à 2 fils et un voyant d'indicateur de charge LED, ainsi qu'une batterie Nickel-Cadmium à haute température. En raison de sa construction en acier, le PLD10M est conçu pour être monté à l'extérieur de l'appareil LED. Lumens peut être calculé en multipliant la puissance de sortie du pilote LED d'urgence (7W) par l'efficacité de la charge LED. Dans de nombreux cas, la sortie de lumen réelle en mode d'urgence sera supérieure à ce que les rendements de calcul, mais il fournira une bonne estimation pour commencer la conception de l'éclairage du système.
Lumens en mode d'urgence - Lumens par watt de montage - Puissance de sortie du produit choisi (LUMENS) (LM/W)
Le Double-Lite PLD10M est un pack de batterie LED d'urgence à entrée universelle (120-277V) qui fonctionne avec un pilote À DEL AC pour permettre l'utilisation d'une charge d'éclairage LED en fonctionnement normal et d'urgence. Il se compose d'un boîtier compact construit en acier durable et galvanisé avec un conduit 24 flexible. L'appareil contient un chargeur à semi-conducteur avec circuit de transfert automatique, un interrupteur d'essai à 2 fils et un voyant d'indicateur de charge LED, ainsi qu'une batterie Nickel-Cadmium à haute température. En raison de sa construction en acier, le PLD10M est conçu pour être monté à l'extérieur de l'appareil LED. Lumens peut être calculé en multipliant la puissance de sortie du pilote LED d'urgence (7W) par l'efficacité de la charge LED. Dans de nombreux cas, la sortie de lumen réelle en mode d'urgence sera supérieure à ce que les rendements de calcul, mais il fournira une bonne estimation pour commencer la conception de l'éclairage du système.
Lumens en mode d'urgence - Lumens par watt de montage - Puissance de sortie du produit choisi (LUMENS) (LM/W)
Poids &Dimensions
- Largeur 15,4 po (39,12 cm)
- Longueur 1,2 po (3,05 cm)
- Hauteur 2,3 po (5,84 cm)
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Description "Emergency LED Battery Pack, 10W Puissance de sortie, 120-277V"
- Puissance en watts 10 W
- Type Pack de batterie LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Double-Lite
- Matériau Acier
- Lumens Dépend de fixture
- Numéro de référence du fabricant PLD10M PLD10M
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Dual-Lite PLD10M Urgence LED Batterie, 10W Rendement constant, Acier Galvanisé w/ One 24" Conduit
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires