Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 315,95 $ ch.
- Acheter 3+ 309,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Mare aux canards - nos étangs de canard sont parfaits pour les projets où espace de stockage l'est limité. Petit format suffisant pour s’adapter dans une armoire ou stocker sur une étagère, un Duck Pond™ peut tenir que divers tailles de tambour avec facilité et accessibilité. Fourniture de confinement secondaire fiable et réutilisable pour huiles et fluides de l’essence ; les étangs sont faciles à manœuvrer et peut résister à des températures extrêmement froides de - 55° F /-48 ° C. Les utilisations sont infinies pour une réponse rapide à une fuite de machines, étangs préventifs de maintenance et gouttes d’urgence, sont le parfait point de rapide-grab qui sont idéales pour les petites surfaces pour un déploiement rapide et robuste. Étangs de canard sont disponibles dans diverses tailles, contiennent une paroi latérale 4" Low-profile et sont fuite testé avec une garantie imbattable de ENPAC®.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur 2 pi (.61 m)
Détails du produit
- Description Duck Pond mini-berme confinement
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Type Mare aux canards
- Quantité par paquet 1
- Marque ENPAC
- Matériau PVC
- Style Mare aux canards
- Numéro de référence du fabricant 5624-YE
- Couleur Jaune
- Matériau mural PVC
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC et NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ENPAC® Duck Pond mini-berme confinement, 2' x 4' x 4 ", 5624-YE
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit