Prix : 1 115,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Améliorez votre espace patio avec une touche d’élégance et de confort. Cet ensemble de meubles intemporel tissé en corde a des pieds et un plateau en bois d’acacia récoltés de manière durable. Le cadre en acier enduit de poudre offre une couche de protection qui le rend utile toute l’année. Les coussins et oreillers résistants à l’eau ont des sangles pour les fixer contre le cadre, ce qui les rend beaucoup plus confortables. Cet ensemble peut accueillir jusqu’à 4 personnes et comprend deux fauteuils, une causeuse et une table avec plateau en verre de 5 mm.
Poids &Dimensions
- Poids 99 lbs (45 kg)
- Largeur du siège 25-5/8 po (65,09 cm)
- Hauteur de la table 14-9/16 po (36,99 cm)
- Longueur du siège 28-9/16 po (72,55 cm)
- Hauteur du siège 28-3/4 po (73,03 cm)
- Largeur du tableau 35-7/16 po (90,01 cm)
- Profondeur du siège 28-9/16 po (72,55 cm)
- Longueur du tableau 19-11/16 po (50,01 cm)
Détails du produit
- Coussin inclus Oui
- Nombre de pièces 4
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Ensemble de conversation causeuse
- Forme Rectangle
- Matériau du siège Polyester
- Collection Fassano
- Matériau du cadre de chaise Acier
- Matériau de table Verre
- Famille de couleurs de plateau de table Effacer
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Dukap
- Numéro de référence du fabricant ODK-FAS-BG-AB
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DUKAP® Fassano 4 pièces corde tissée Patio Set avec coussins
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit