Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Conçues pour vivre à l’extérieur, ces chaises longues inclinables élégantes (Set of 2) ont 5 positions réglables dans le dossier et sont fabriquées à partir de polypropylène très durable avec une finition en bois, le matériau résistant aux intempéries et protégé contre les UV vous permet de profiter des avantages de la résistance aux intempéries et à l’eau, de l’absence de décoloration, de la rouille et de 100 % sans entretien. Ils sont super faciles à assembler et aucun outil spécial n’est requis. Profitez du soleil avec une chaise longue de patio qui durera des années.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-13/16 po (57,94 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
- Longueur 74-1/2 po (189,23 cm)
Détails du produit
- Collection Oslo
- Type Chaise longue inclinable
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Dukap
- Quantité par paquet 2
- Numéro de référence du fabricant ODKOSL-BLK-2
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Polypropylène
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DUKAP® Oslo Patio Chaise Longue Inclinable, Noir, Set De 2
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit