Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Barrière anti-oiseaux

Référence :WBB3128165

Référence fabricant : BP-S650

Bird Barrier® Dura-Spike® : pics anti-oiseaux extra-larges, 51'L

Description du produit
Les Dura-Spike® sont entièrement en acier inoxydable et constituent un moyen très économique de dissuader les oiseaux nuisibles. Les pics anti-oiseaux en acier inoxydable empêchent les oiseaux de se poser et de se percher ; ils représentent une méthode de contrôle très efficace et sans cruauté permettant de prévenir les infestations d’oiseaux nuisibles. La base peut être facilement coupée à l’aide d’une pince coupante ou de cisailles. Les pics anti-oiseaux en acier inoxydable sont plus durables que ceux en plastique. Dura-Spike® peut être légèrement courbé ou plié de manière prononcée pour s'adapter aux caractéristiques du bâtiment. Les bandes de pics anti-oiseaux mesurent 3 pieds de long et sont disponibles dans les largeurs suivantes : étroite, large, extra-large. Que vous recherchiez les meilleurs pics anti-pigeons ou des pics anti-oiseaux pour d'autres espèces nuisibles, Dura-Spike® devrait être votre premier choix !

  • Où l'utiliser : corniches, parapets, panneaux de signalisation, poutres, tuyaux, cheminées, découpes, caméras de sécurité, luminaires
  • Oiseaux cibles : pigeons et espèces plus grandes
  • Présence d'oiseaux : modérée (ne pas utiliser dans les zones où nichent des oiseaux)
  • Matériau : acier inoxydable – fils et socle de qualité 304 soudés ensemble
  • Installation : la base se colle ou se visse sur n'importe quelle surface
  • Niveau d'installation : Facile


  • PRIX
    $389.95

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur51 ft
    Largeur8 po
    Hauteur4-1/4 po
    Poids11.1 lb
    Taille51'

    Détails du produit

    MatériauAcier inoxydable
    Mode d'emploiÀ coller ou à visser sur n'importe quelle surface
    CouleurArgent
    MarqueBarrière anti-oiseaux