Fabriqué en acier laminé à froid de première qualité et doté d’un revêtement en poudre jaune résistant. La porte est soudée et rivetée à l’aide d’une charnière piano intégrale dotée d’un axe antirouille. (2) étagères entièrement réglables sont incluses. Des loquets à ressort maintiennent la porte fermée tout en permettant un accès facile en cas d’urgence. Une vitre en plexiglas sur toute la hauteur facilite l’inventaire du contenu. Des fentes en forme de trou de serrure à l’arrière permettent de fixer l’armoire au mur. Vendu sans contenu.
Armoire de rangement pour masques respiratoires Durham Spill Control 057-50 - 19 7/8" de largeur x 14 1/4" de profondeur x 32 3/4" de hauteur, jaune
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$519.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 19-7/8 po |
| Profondeur | 14-1/4 po |
| Hauteur | 32-3/4 po |
Détails du produit
| Style d'armoire | Hauteur du comptoir |
| Nombre d'étagères réglables | 2 |
| Couleur | Jaune |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Description | Armoire de rangement pour appareils respiratoires de contrôle des déversements |
| Référence fabricant | 50 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Fixation murale |
| Marque | Durham Mfg. |