Avec sa mousse onctueuse, le savon pour les mains traditionnel Dustbane est un savon liquide écologique qui élimine les impuretés et se rince facilement, laissant la peau propre et douce.
À utiliser avec un distributeur à ouverture sur le dessus dans les sanitaires commerciaux et institutionnels, les restaurants, les établissements hôteliers, les bureaux et les écoles.
Mode d'emploi
Versezle produit sous forme concentrée dans des distributeurs ouverts de grande capacité. Les distributeurs doivent être vidés et rincés à l'eau régulièrement. 4 L suffisent pour 4 000 lavages de mains.
Où l'utiliser
Convient à tous les distributeurs de savon de type lotion.
Savon pour les mains Dustbane Tradition, sans parfum, 4 litres, lot de 4
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$99.95
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Détails du produit
| Style | Usage général |
| Type | Liquide |
| Parfum | Sans parfum |
| Capacité | 4 |
| Type de taille | 4L |
| Quantité par emballage | 4 |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 50220 |
| À utiliser avec | Main |
| Marque | Dustbane |