9,80 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 98,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Don-Jo Mfg visionneuse de porte laiton poli.
Poids &Dimensions
- S’adapte à l’épaisseur de la porte 1-3/8 à 2 in
- Diamètre du trou de montage 1/2 en
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Description Visionneuse de porte
- Type Trou d’installation 1/2
- Angle 160° °
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur/extérieur
- Marque Don-Jo
- Quantité par paquet 10
- Afficher les dimensions 160°
- Matériau En laiton
- Finition Laiton poli
- Numéro de référence du fabricant DV 90-605
- Couleur Laiton polonais
Garantie
- Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
Conformité et certifications
- Certifications ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Visionneuse de porte Don Jo DV 90-605, 160°, 1/2" trou d’Installation, polir laiton, qté par paquet : 10
9,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit