Souvent achetés ensemble
Prix : 1 795,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet DW2435SS - Lave-vaisselle, Energy Star, 12 réglages de place, 23-1/2"L x 22-1/2"P x 34"H, Acier inoxydable
Summit DW2433SS2 apporte des économies Energy Star à un lave-vaisselle européen conçu pour 24 " découpes.
Avec la capacité de tenir 12 paramètres de place, le DW2435SS dispose de cinq programmes de lavage, y compris le cycle de service lourd pour les casseroles et les casseroles. Le tambour intérieur est fabriqué en acier inoxydable durable pour assurer une durabilité durable, tandis que la porte en acier inoxydable se marie bien dans n’importe quel décor de cuisine professionnel.
Le DW2435SS dispose de commandes électroniques intuitives pour un fonctionnement facile. Fonctionnant à 49 dbA, il offre une performance silencieuse mais complète pour un nettoyage optimal dans n’importe quel réglage de cuisine. Cette unité est Energy Star qualifié pour une efficacité optimale dans la cuisine.
Caractéristiques :
Summit DW2433SS2 apporte des économies Energy Star à un lave-vaisselle européen conçu pour 24 " découpes.
Avec la capacité de tenir 12 paramètres de place, le DW2435SS dispose de cinq programmes de lavage, y compris le cycle de service lourd pour les casseroles et les casseroles. Le tambour intérieur est fabriqué en acier inoxydable durable pour assurer une durabilité durable, tandis que la porte en acier inoxydable se marie bien dans n’importe quel décor de cuisine professionnel.
Le DW2435SS dispose de commandes électroniques intuitives pour un fonctionnement facile. Fonctionnant à 49 dbA, il offre une performance silencieuse mais complète pour un nettoyage optimal dans n’importe quel réglage de cuisine. Cette unité est Energy Star qualifié pour une efficacité optimale dans la cuisine.
Caractéristiques :
- Energy Star performance qualifiée assure des économies annuelles
- Technologie avancée d’absorption sonore pour un fonctionnement silencieux
- L’étagère supérieure réglable peut facilement accueillir de plus grands plats
- 3 système de filtre pour le nettoyage lourd
- L’intérieur en acier inoxydable et la porte d’entrée ajoutent l’élégance complète avec la durabilité ferme
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Lave-vaisselle large de 24 po
- Bac à couverts Oui
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Capacité 12 Paramètres de place standard
- Consommation d’énergie 234kWh/an
- Marque Appareil de sommet
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DW2435SS
- Nombre de racks 2
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications UL; Ulc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
Article nº : 641423SS
Pas encore évalué
269,95 $
Summit-Dishwasher, Energy Star, 12 Paramètres de place, 23-1/2"W x 22-1/2"D x 34"H, S/S
1795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires