Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Danby® DWC114BLSDD - Refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Danby® DWC114BLSDD - refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Article nº : WBB0002490

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 782,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

DeWALT® DXCMV7518075, 7,5HP, Compresseur à deux étages, 80 Gal,Vert., 175 PSI, 22,1 CFM,1-Phase 230V

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
  • La conception brevetée de pompe fournit une pompe de fonctionnement plus fraîche
  • Conception brevetée de piston pour l'efficacité de compression améliorée
  • Tête de cylindre en fer coulé avec nageoires de refroidissement directionnelles de bosquet profond brevetées
  • Cylindres de précision ennuyés avec des nageoires de refroidissement asymétriques brevetées
  • Conception brevetée de roue volante en fonte avec de grandes nageoires étendues pour un refroidissement amélioré de la pompe et du régime de pompe bas
  • Les performances industrielles offrent un maximum de CFM 175 PSI, fournit assez de puissance pour faire fonctionner plus d'un outil ou appareil d'air à la fois
  • Moteur électrique de classe industrielle Baldor : 4 pôles, 1725 Tr/min, certifié UL, cote NEMA
  • La protection de ceinture en métal unique conçu améliore le refroidissement de pompe de compresseur par autant que 60 degrés F au-dessus d'autres conceptions de garde de ceinture
  • Grande capacité, réservoir certifié ASMEMD de 80 gallons
  • Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais


Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 937 po
  • Largeur 19 437 po
  • Hauteur 33 125 po
  • Poids 90,41 lbs

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Nombre de tablettes 6
  • Nombre de portes 1
  • Type Refroidisseur à vin/cave
  • Marque Danby
  • Type de contrôle de la température Électroniques
  • Numéro de référence du fabricant DWC114BLSDD
  • Fonctionnalités Eclairage intérieur, porte de See-Thru, UV filtrés porte vitrée
  • Matériel d’étagère Bois
  • Type de dégivrage Anti-givre
  • Couleur Black w / garniture en acier inoxydable

Garantie

  • Garantie 18 mois pièces et main-d'oeuvre, w / Service à domicile

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Non
  • Certifications Listé UL-1
    ACNOR
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
Danby® DWC114BLSDD - Refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Danby® DWC114BLSDD - refroidisseur de vin, bouteille 38 capacité

Article nº : WBB0002490