Ingersoll Rand

Référence :WBB3169159

Référence fabricant : DXS2SM19

Douille à impact standard métrique Ingersoll Rand® DXS2™, entraînement 19 mm, noire

Description du produit
Ne perdez plus jamais de puissance à cause de douilles usées et d'enclumes à entraînement carré grâce aux douilles Drive Xchange System™.

Accédez plus facilement aux espaces restreints grâce à une longueur d'outil réduite jusqu'à 19 mm (3/4 po) lorsqu'elle est utilisée avec les clés à chocs Ingersoll Rand® DXS®. Les douilles à entraînement direct DXS® offrent un ajustement plus précis et une surface d'appui supérieure aux entraînements carrés traditionnels, pour un transfert de couple jusqu'à 15 % plus efficace et une durée de vie prolongée de 20 %.

Caractéristiques:
  • Goupille de retenue à nez sphérique pour une installation et un retrait rapides et sans outil.
  • Marquages ​​gravés au laser haute visibilité pour identifier facilement la taille dont vous avez besoin
  • Les angles hexagonaux à 6 pans dégagés contribuent à réduire l'arrondissement des fixations.
  • Les ensembles comprennent un organiseur en mousse EVA pour le rangement.
  • À utiliser avec les outils à percussion DXS2™
  • Bénéficiant d'une garantie limitée à vie pour une tranquillité d'esprit et une fiabilité éprouvée
  • Fabriqué en acier allié au chrome-molybdène (CR-MO) pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
  • Finition au phosphate de manganèse pour résister à la corrosion
  • Conforme ou dépasse les spécifications ASME
  • Kit de conversion à goupille de retenue carrée disponible pour une connexion sécurisée


PRIX
$24.25

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8
Style de profondeur de douilleStandard
Taille19 mm
Taille du disque19 mm en

Détails du produit

TypeDouille à impact
Système de mesureMétrique (MM)
Nombre de pièces1
CouleurNoir
À utiliser avecTous les disques à percussion Ingersoll Rand DXS2.
Points de douille/clé6
Impact approuvéOui
Quantité par paquet1
Référence fabricantDXS2SM19
MarqueIngersoll Rand