Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ingersoll Rand

Référence :WBB3169062

Référence fabricant : DXS2SH1316

Douille à impact standard SAE Ingersoll Rand® DXS2™, entraînement 13/16", noire

Description du produit
Ne perdez plus jamais de puissance à cause de douilles usées et d'enclumes à entraînement carré grâce aux douilles Drive Xchange System™.

Accédez plus facilement aux espaces restreints grâce à une longueur d'outil réduite jusqu'à 19 mm (3/4 po) lorsqu'elle est utilisée avec les clés à chocs Ingersoll Rand® DXS®. Les douilles à entraînement direct DXS® offrent un ajustement plus précis et une surface d'appui supérieure aux entraînements carrés traditionnels, pour un transfert de couple jusqu'à 15 % plus efficace et une durée de vie prolongée de 20 %.

Caractéristiques:
  • Goupille de retenue à nez sphérique pour une installation et un retrait rapides et sans outil.
  • Marquages ​​gravés au laser haute visibilité pour identifier facilement la taille dont vous avez besoin
  • Les angles hexagonaux à 6 pans dégagés contribuent à réduire l'arrondissement des fixations.
  • Les ensembles comprennent un organiseur en mousse EVA pour le rangement.
  • À utiliser avec les outils à percussion DXS2™
  • Bénéficiant d'une garantie limitée à vie pour une tranquillité d'esprit et une fiabilité éprouvée
  • Fabriqué en acier allié au chrome-molybdène (CR-MO) pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
  • Finition au phosphate de manganèse pour résister à la corrosion
  • Conforme ou dépasse les spécifications ASME
  • Kit de conversion à goupille de retenue carrée disponible pour une connexion sécurisée


PRIX
$24.50

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8
Style de profondeur de douilleStandard
Taille16
Taille du disque16 po

Détails du produit

TaperDouille à impact
Système de mesureSAE (Fractionnel)
Nombre de pièces1
CouleurNoir
À utiliser avecTous les disques à percussion Ingersoll Rand DXS2.
Points de douille/clé6
Impact approuvéOui
Quantité par paquet1
Référence fabricantDXS2SH1316
MarqueIngersoll Rand