La LabelManager 500TS est dotée d’un écran tactile intuitif permettant d’imprimer du texte, des images, des logos, des icônes et des codes-barres de haute qualité. Son grand écran tactile couleur vous permet de modifier et de mettre en forme vos étiquettes d’un simple effleurement du doigt. Saisissez du texte rapidement grâce au clavier de type ordinateur. Personnalisez vos étiquettes grâce à 10 polices, 25 tailles de police, 32 styles de texte, 5 encadrements ainsi que le soulignement, et des centaines de symboles et d’images clipart intégrés. L’étiqueteuse imprime des graphiques, des codes-barres et des logos d’une netteté exceptionnelle avec une résolution de 300 dpi. Connectez-la à votre PC ou Mac et utilisez le logiciel DYMO Label pour personnaliser vos étiquettes avec des polices ou des graphiques. Les nouveaux profils utilisateur vous permettent d’enregistrer les paramètres et les données de cinq utilisateurs différents. Stockez plus de 500 étiquettes sur votre appareil. L'étiqueteuse utilise des étiquettes Dymo D1 de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1" de largeur. La batterie rechargeable élimine les dépenses et le gaspillage liés aux piles jetables. L'étiqueteuse comprend un massicot automatique, la batterie, un adaptateur de charge, une cassette d'étiquettes D1 de démarrage et un câble USB.
Caractéristiques :- QWERTY
- Coupe-automatique
- Impression de codes-barres
- Réimpression
- Souligner
- Impression en miroir
- Mise hors tension automatique
- Numérotation automatique
- Impression verticale
Comprend :- Imprimante d'étiquettes à écran tactile LabelManager 500TS
- Bloc-batterie
- Adaptateur de recharge
- Cassette d'étiquettes Starter D1
- Câble USB
- Découpeuse automatique d'étiquettes