Souvent achetés ensemble
Prix : 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les réchauffeurs d’air forcé multicarburants portables dyna-Glo™ Workhorse Series offrent une circulation améliorée et une conception facile à entretenir. Ceci, combiné avec la qualité en acier et 180 000 BTU, fait une solution de chauffage efficace capable de tenir tête aux épreuves du temps. Avec une ventilation adéquate, il peut être utilisé dans des sites commerciaux ou de construction intérieures et extérieures. Thermostat intégré permet de contrôler de température complète donc elle peut être définie à un niveau de confort souhaité. Cet appareil est également équipé de limiteur de température, un dispositif de sécurité conçues pour protéger contre la surchauffe. Une jauge de carburant de l’exécution assure chaleur jamais perdante aux pénuries de carburant. Chauffe une superficie de 4 200 pieds carrés sur une période de 10 12 heures hors d’un seul plein de carburant. Deux réglages thermiques à 140K BTUs et 180K BTUs pour deux appareils de chauffage en un. Le kérosène 1-K est le carburant recommandé par le fabricant pour une performance optimale, des brûlures plus propres et une durée de vie durable du produit. Ce chauffe-air forcé multi-carburant peut également fonctionner sur diesel #1, diesel #2, #1 de mazout, #2 de mazout, jet A et JP-8. Ne pas être utilisé dans les zones de vie résidentielles ou dans les zones insuffisamment ventilées. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cordon d’alimentation double Source
- Ascenseur de front & arrière poignées & range-cordon
- Construction solide et robuste
- Adaptateur d’embout Composite haute température
- Gant industriel amical carburant-Cap
- 10-pouces, des roues increvables
- Affichage de la température ambiante de LED
- Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/8 po (58,74 cm)
- Hauteur 33-7/16 po (84,93 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
- Zone de couverture 4200 ft²
- Longueur 47-7/16 po (120,49 cm)
- Consommation de carburant 1,36 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 3,2 A
- Durée d’exécution maximale 12 min
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 3,2 A
- Matériau Acier
- BTU 140000/180000
- Type de carburant Diesel, kérosène, mazout, kérosène
- CFM 600 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 180000
- BTU faible 140000
- Type de moteur Une seule pièce en aluminium
- Comprend Cordon d’alimentation à double source, poignées de levage
- Marque Dyna-Glo
- Capacité du réservoir de carburant 13 gal (49,21 l)
- Type d’allumage Électroniques
- Numéro de référence du fabricant KFA180WH
- Fonctionnalités Capteur d’extinction et limiteur de température
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
919,00 $
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 180000 BTU
919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires