Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage au gaz propane portables Dyna-Glo&8482; Workhorse Series 60 000 BTU sont une solution de chauffage intelligente et efficace pour les zones allant jusqu’à 1 350 pieds carrés. L’allumage électronique continu et notre régulateur et tuyau facile à connecter vous permettent d’installer et d’utiliser votre appareil de chauffage en un rien de temps. Température réglable en continu de 30 000 - BTU 60 000 et angles de chaleur ajustable assurent un contrôle complet du confort thermique. Système de basse pression permet BTU cohérente dans des températures les plus froides. Le temps d’exécution en heures varie en fonction de la taille du réservoir. Reportez-vous au manuel. Au réglage de la chaleur le plus élevé pour un réservoir de 20 lb 8 - 14 heures. pour 40 lb de réservoir 16 - 28 heures. et pour 100 lb de réservoir 40 - 70 heures. (Réservoir LP vendu séparément). Ne pas être utilisé dans les zones de vie résidentielles ou dans les zones insuffisamment ventilées. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Auto arrêt Protection de surchauffe
- 10' régulateur & tuyau souple
- Construction solide et robuste
- Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/8 po (20,64 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Zone de couverture 1350 ft²
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 19-5/16 po (49,05 cm)
- Taille de cylindre requise 20 à 100 lbs
- Consommation de carburant 2,3 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 0,65 A
- Durée d’exécution maximale Réservoir de 20 lb Réservoir de 14/40 lb Réservoir de 28/100 lb 70 min
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 0,65 A
- Matériau Acier
- BTU 60000
- Type de carburant Au propane
- CFM 300 CFM
- Tension 120 V
- Consommation de carburant (lb/h) 2,8
- BTU supérieure 60000
- Comprend Régulateur & tuyau souple
- Marque Dyna-Glo
- Type d’allumage Électroniques
- Numéro de référence du fabricant LPFA60WH
- Fonctionnalités Auto arrêt Protection de surchauffe
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 125000 BTU
Article nº : 246125
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
404,95 $
comparer les élémentsDyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 60000 BTU
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires