Souvent achetés ensemble
Prix initial : 579,00 $
Prix promotionnel: 404,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage au gaz propane portables Dyna-Glo&8482; Workhorse Series 125 000 BTU sont une solution portable et puissante pour des zones aussi grandes que 3 100 pieds carrés. Possède une assemblage régulateur et tuyau inclus et continu d’allumage électronique qui permettent une installation rapide et mise en service. Température réglable en continu de 70 000 - BTU 125 000 et angles de chaleur ajustable assurent un contrôle complet du confort thermique. Système de basse pression permet BTU cohérente dans des températures les plus froides. Le temps d’exécution en heures varie en fonction de la taille du réservoir. Reportez-vous au manuel. Au réglage de chaleur le plus élevé, un réservoir de 100 lb peut fournir environ 17,5 à 30 heures de fonctionnement (réservoir LP vendu séparément). Ne pas être utilisé dans les zones de vie résidentielles ou dans les zones insuffisamment ventilées. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Auto arrêt Protection de surchauffe
- 10' régulateur & tuyau souple
- Construction solide et robuste
- Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Zone de couverture 3100 ft²
- Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
- Longueur 25-13/16 po (65,56 cm)
- Taille de cylindre requise 20 à 100 lbs
- Consommation de carburant 7,0 pi³/h
Détails du produit
- Ampérage 0,7 A
- Durée d’exécution maximale 30 min
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 0,70 A
- Matériau Acier
- BTU 125000
- Type de carburant Au propane
- CFM 400 CFM
- Tension 120 V
- Consommation de carburant (lb/h) 5,8
- BTU supérieure 125000
- Comprend Régulateur & tuyau souple
- Marque Dyna-Glo
- Type d’allumage Allumage continu
- Numéro de référence du fabricant LPFA125WH
- Fonctionnalités Auto arrêt Protection de surchauffe
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
Article nº : 246126
Pas encore évalué
695,00 $
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 125000 BTU
404,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires