Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB537107

Référence fabricant : DFC-5R-51-12-S 12 Sae

Régulateur de débit variable à compensation de pression Dynamic DFC-51, plage complète, orifice SAE 1-1/16 - 12".

Description du produit
Le modèle Dynamic DFC-51 est un régulateur de débit variable à compensation de pression à plage complète. Sa conception permet une variation de la section de l'orifice en fonction de la rotation du levier. Le débit de sortie est régulier et constant, quelles que soient les variations de charge. Les soupapes de décharge sont préréglées à 1 500 psi et réglables sur site de 750 à 3 000 psi. Idéal pour les applications agricoles et mobiles.

PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille du port1-1/16-12 SAE en

Détails du produit

Référence fabricantDFC-5R-51-12-S 12 Sae
Gallons par minute0-16 GPM gal/min
MatérielFonte
DescriptionRégulateur de débit variable à compensation de pression sur toute la plage