Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Dyson

Référence :WBB0014168

Référence fabricant : 282997-01

Sèche-mains automatique Dyson Airblade® 9 kJ avec filtre HEPA, en acier inoxydable, 120-127 V

Description du produit
Le sèche-mains Dyson Airblade® 9 kJ consomme 9,1 kilojoules d’énergie par cycle de séchage, ce qui signifie que son fonctionnement en mode Éco ne coûte que 19 $ par an*. Grâce à son filtre HEPA en fibre de verre doublé de polaire, il retient 99,97 % des particules, y compris les bactéries et les virus présents dans l’air des sanitaires. Notre sèche-mains Dyson Airblade® le plus silencieux est équipé de silencieux en mousse à cellules ouvertes et de disques perforés, qui réduisent le bruit lorsque le flux d’air traverse le moteur. Le moteur numérique Dyson tourne jusqu’à 75 000 fois par minute, entraînant deux ouvertures incurvées de 0,018 pouce. Ensemble, elles génèrent des jets d’air à 388 mph qui épousent les contours de vos mains, éliminant l’eau rapidement et de manière hygiénique.

Unmode de puissance adapté à vos sanitaires
Choisissez entre le mode Max de 900 W et le mode Eco de 650 W.

Moins de gaspillage de papier
Le sèche-mains Dyson Airblade® 9 kJ émet jusqu’à 85 % moins de CO₂ que les essuie-mains en papier et coûte jusqu’à 99 % moins cher à l’usage en mode Eco. Pour un environnement plus sain dans vos sanitaires et dans le monde qui nous entoure.

Séchage rapide en 10 secondes
Notre puissant moteur numérique tourne à 75 000 tours par minute pour brasser 6,1 gallons d’air par seconde, permettant un séchage en 10 secondes en mode Max.

Tranquillité d’esprit dans vos sanitaires : garantie de 5 ans sur les pièces
Pièces de rechange en cas de panne pendant la période de garantie.
PRIX
$1,525.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur17-3/4 po
Profondeur4 po
Hauteur19-11/16 po
Poids10 lb

Détails du produit

RPMMode 75 000 (MAX) ; Mode 68 000 (ECO) tr/min
TypeAutomatique
CFMMode 48,9 (MAX) ; Mode 42,5 (ECO) CFM
CouleurArgent
Hertz50/60 Hz
Emplacement de montageMur
PuissanceMode 900 (MAX) ; Mode 650 (ECO) W
Tension127 V
MatériauAcier inoxydable
Quantité par emballage1
Référence fabricant01
Mode de séchageLes mains en dessous
Temps de séchageMode 10 secondes (MAX) ; 12 secondes (ECO)
DécibelsMode 79 dB(A) (MAX) ; mode 77 dB(A) (ECO)
MarqueDyson