Le sèche-mains Dyson Airblade™ 9 kJ consomme 9,1 kilojoules d'énergie par séchage, soit un coût de seulement 19 $ par an* en mode Éco. Doté d'un filtre HEPA en fibre de verre doublé de polaire, il capture 99,97 % des particules, y compris les bactéries et les virus présents dans l'air des sanitaires. Notre sèche-mains Dyson Airblade™ le plus silencieux est équipé de silencieux en mousse à cellules ouvertes et de disques perforés, réduisant ainsi le bruit du flux d'air à travers le moteur. Le moteur numérique Dyson tourne jusqu'à 75 000 tours par minute, actionnant deux ouvertures incurvées de 0,46 mm. Ensemble, elles créent des flux d'air de 624 km/h qui épousent les contours de vos mains, éliminant l'eau rapidement et de manière hygiénique.
Un mode de puissance adapté à votre salle de bain
Sélectionnez le mode Max 900W ou le mode Eco 650W.
Moins de déchets de papier
Le sèche-mains Dyson Airblade™ 9 kJ produit jusqu'à 85 % de CO₂ en moins que les essuie-mains en papier et son utilisation en mode Eco coûte jusqu'à 99 % moins cher. Contribuez à un environnement plus sain dans vos sanitaires et pour la planète.
Sèche-mains rapide en 10 secondes
Notre puissant moteur numérique tourne à 75 000 tours par minute pour déplacer 6,1 gallons d'air par seconde, pour un temps de séchage de 10 secondes en mode Max.
Tranquillité d'esprit garantie dans la salle de bain - Garantie de 5 ans sur les pièces
Pièces de rechange en cas de problème pendant la période de garantie.
Sèche-mains automatique Dyson Airblade™ 9 kJ avec filtre HEPA, acier inoxydable, 200-240 V
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,575.00
1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 17-3/4 po |
| Profondeur | 4 po |
| Hauteur | 19-11/16 po |
| Poids | 10 lb |
Détails du produit
| tr/min | 75 000 tr/min (MAX) ; 68 000 tr/min (ECO) |
| Type | Automatique |
| CFM | 48,9 (MAX) Mode ; 42,5 (ECO) Mode CFM |
| Couleur | Argent |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Emplacement de montage | Mur |
| Puissance | Mode 900 (MAX) ; Mode 650 (ECO) W |
| Tension | 240 V |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 314696-01 |
| Style de séchage | Mains sous |
| Temps de séchage | 10 secondes (MAX) ; 12 secondes (mode ECO) |
| décibels | Mode 79 dB(A) (MAX) ; Mode 77 dB(A) (ECO) |
| Marque | Dyson |