Dyson Airblade® Wash + Dry - Sèche-mains court à basse tension - WD04 - Dyson 247659-01
Grâce à la technologie Airblade intégrée au robinet, les mains peuvent être séchées au niveau du lavabo en 14 secondes. Avec le sèche-mains Dyson Airblade Tap, aucune goutte d'eau ne tombe sur le sol, car il n'est pas nécessaire de se déplacer vers une zone de séchage distincte. Son coût de fonctionnement est moindre et son empreinte carbone est réduite par rapport aux autres sèche-mains. Le Dyson Airblade permet de gagner de la place et fonctionne sans contact. Idéal pour les sanitaires minimalistes, qu'ils soient neufs ou entièrement rénovés. 11-5/8" de largeur x 11-2/16" de profondeur x 6-1/4" de hauteur. Finition en acier inoxydable. Garantie constructeur limitée de 5 ans sur les pièces et de 5 ans sur la main-d'œuvre.
Dyson Airblade® Wash + Dry - Sèche-mains court à basse tension - WD04 - Dyson 247659-01
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,579.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 11-5/8 po |
| Profondeur | 11-2/16 po |
| Hauteur | 6-1/4 po |
| Poids | 10 lb |
Détails du produit
| RPM | 92,000 tr/min |
| CFM | 64 CFM |
| Couleur | Argent |
| Intensité | 12 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Style | AB09 - Court |
| Puissance | 1400 W |
| Tension | 120 V |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Activation | Automatique |
| Description | Sèche-mains Dyson Airblade Tap |
| Référence fabricant | 01 |
| Temps de séchage | 14 secondes |
| Décibels | 85 |
| Marque | Dyson |