Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Dyson

Référence :WBB0007788

Référence fabricant : 307174-01

Sèche-mains Dyson Airblade™ V Quiet Basse Tension HU02, Nickel - 307174-01

Description du produit
Sèche-mains Dyson Airblade™ V Quiet Basse Tension HU02, Nickel - 307174-01

Le nouveau sèche-mains Dyson Airblade V est doté d'un moteur numérique de 1 000 W reprogrammé et d'orifices de ventilation de précision, ce qui le rend 30 % plus silencieux que son prédécesseur (mesures acoustiques). Avec une profondeur de seulement 10 cm, il est conforme aux normes d'accessibilité sans frais d'encastrement supplémentaires. Le sèche-mains Dyson Airblade V utilise un système sans contact et un filtre HEPA pour sécher les mains de manière hygiénique en 12 secondes. Grâce à son moteur reprogrammé, le nouveau sèche-mains Dyson Airblade V n'émet que 2,4 g de CO₂ par séchage et son coût d'utilisation annuel est de 31 $. Garantie : 5 ans sur les pièces et 5 ans sur la main-d'œuvre (garantie limitée). Dimensions : 23,5 cm (L) x 10 cm (P) x 39,5 cm (H).

PRIX
$1,255.00
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
Largeur9-1/4 po
Profondeur4 po
Hauteur15-1/2 po
Poids6 lb

Détails du produit

tr/min92,000 rpm
CFM59 CFM
CouleurNickel
Intensité de courant12 A
Hertz60 Hz
StyleHU02
Puissance1000 W
Tension127 V
MatérielPolycarbonate/ABS
ActivationAutomatique
DescriptionSèche-mains Dyson Airblade V
Référence fabricant01
Style de séchageMains sous
Temps de séchage12 secondes
décibels79
MarqueDyson