Sèche-mains Dyson Airblade® V HU02, 200-240 V, finition nickel brossé - 307172-01
Le nouveau sèche-mains Dyson Airblade V intègre un moteur numérique de 1 000 W reprogrammé et des buses d'air de précision, ce qui le rend 30 % plus silencieux que son prédécesseur en termes de niveau sonore. Ne dépassant que de quatre pouces du mur, il est conforme aux directives de l'ADA sans nécessiter de frais supplémentaires d'encastrement. Le sèche-mains Dyson Airblade V utilise un fonctionnement sans contact et de l'air filtré par un filtre HEPA pour sécher les mains de manière hygiénique en 12 secondes. Grâce à son moteur reprogrammé, le nouveau sèche-mains Dyson Airblade V ne produit que 2,4 g de CO₂ par séchage et son coût de fonctionnement annuel s'élève à 31 $. Garantie : 5 ans sur les pièces, 5 ans de main-d’œuvre limitée. Dimensions hors tout : 9-1/4" de largeur x 4" de profondeur x 15-1/2" de hauteur.
Dyson Airblade® V Quiet High Voltage HU02, nickel - 307172-01
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,305.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 9-1/4 po |
| Profondeur | 4 po |
| Hauteur | 15-1/2 po |
| Poids | 6 lb |
Détails du produit
| RPM | 92,000 tr/min |
| Type | Automatique |
| CFM | 59.3 CFM |
| Couleur | Nickel |
| Intensité | 7.3 A |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Style | HU02 |
| Puissance | 1000 W |
| Tension | 240 V |
| Matériau | Polycarbonate/ABS |
| Activation | Automatique |
| Description | Sèche-mains Dyson Airblade V |
| Référence fabricant | 01 |
| Mode de séchage | Hands-Under |
| Temps de séchage | 12 secondes |
| Décibels | 79 |
| Marque | Dyson |