Snap-Loc Zinc Plaqué Auto-Perçage Ensemble de vis fixe E-Track à la charpente métallique structurelle avec une installation auto-perçage facile en une étape! Le système Snap-Loc E-Track est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr d’attacher les articles de fret sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore! LE PROBLÈME: Les sangles de crochet bon marché se détachent, se cassent souvent provoquant souvent des objets de valeur à tomber dangereusement, s’emmêlent dans une boule frustrante de spaghettis et perdent votre temps et votre argent. LA SOLUTION: Le système unique Snap-Loc E-Track ancre solidement tous les articles de fret de taille là où vous en avez besoin, utilise des sangles de déménagement professionnelles de 2 pouces de large et range soigneusement dans de petits espaces. Vous allez adorer! Notre système E-Track se coordonne également avec le système Snap-Loc Dolly pour se déplacer facilement plus en moins de temps avec des roulettes à roulement lisses de grande capacité, une fixation de sangle E-Track et une conversion de chariot de panneaux push cart.
APPLICATION STRUCTURELLE: Fixe Snap-Loc E-Track et E-Track standard à la charpente métallique structurale. Installation d’auto-forage rapide et facile en une étape.
SPÉCIFICATIONS PLAQUÉES ZINC: Vis 1/4 x 1-1/4 « avec embouts auto-perçage. Tête de douille hexagonale de 3/8 ». La conception de la tête de laveuse d’une seule pièce protège les pièces des rayures lors de l’installation.
COMPREND: 20 vis lourdes de résistance industrielle. Snap-Loc recommande 2 vis par emplacement récepteur. Voir d’autres articles Snap-Loc pour plus d’options de fixation, de sangles et d’accessoires.
SYSTÈME SNAP-LOC E-TRACK: Le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus sûr d’attacher les articles de fret sur les camionnettes, les camions, les remorques, les racks, les murs, les planchers, les plafonds et plus encore! Installation très facile, solution durable.
Poids &Dimensions
Largeur1/4 en
Hauteur1-1/4 po (3,18 cm)
Limite de poids de la charge de travail200 lbs (90,91 kg)
Poids0,5 lbs (.23 kg)
Longueur1-1/4 po (3,18 cm)
Capacité de poids de la force de charge ultime600 lbs (272,73 kg)