Ancra® E TRACK : BARRE DE FIXATION ET STABILISATEUR DE CHARGE POUR PLATEFORME DE TRANSPORT
Sécurise le chargement et empêche celui-ci de se déplacer ou de tomber pendant le transport. À utiliser entre les parois ou entre le plancher et le toit d’une fourgonnette, chariot d’une remorque. Se verrouille directement sur les rails « E » des parois de la remorque. La barre de stabilisation en aluminium traité thermiquement est dotée d'ensembles de têtes entièrement en acier zingué. Système de verrouillage fiable et durable. Réglable de 92" à 102" pour s'adapter aux remorques de 96" et 102". Le diamètre extérieur peut varier de 2,63" à 3,38".
Ancra® 43638-51 : barre de fixation de chargement et stabilisateur de charge de type E-Track pour planches de pont
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$205.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 18 lb |
| Limite de charge admissible | 2 200 (charges uniformément réparties) ; 6 600 lb de résistance à la rupture |
| Longueur réglable | 92 - 102 dans |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poutre de plancher/d'étaiement |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Gris |
| Série | Série E |
| Référence fabricant | 51 |
| Usage | Lourd |
| À utiliser avec | Remorques de 96" et 102" |
| Marque | Ancra |