Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



LW Scientific

Référence :WBB1961368

Référence fabricant : E8C-U8AF-1503

Centrifugeuse à vitesse fixe LW Scientific E8C-U8AF-1503 E8, capacité de 8 tubes, 3 500 tr/min

Description du produit
Ce modèle regorge de fonctionnalités et d'améliorations : vitesses plus élevées pour des séparations plus rapides et plus nettes, fonctionnement plus silencieux pour un environnement de travail paisible, températures de chambre plus basses pour des échantillons de tubes à essai plus frais, hauteur réduite pour s'intégrer sous n'importe quelle armoire et fonction d'auto-étalonnage de la vitesse pour des résultats précis. Il est même équipé d'un frein automatique qui arrête le rotor en moins de 30 secondes, un gain de temps précieux dans les laboratoires les plus actifs. La gamme E8 comprend désormais un modèle numérique, sans boutons, avec des programmes précis de temps et de vitesse pour une conformité CLIA et une précision optimale à un prix abordable. Choisissez le modèle à vitesse fixe pour la centrifugation du sang uniquement, ou les modèles à vitesse variable ou numérique pour la centrifugation du sang, de l'urine, des selles, du sperme et d'autres fluides aux vitesses appropriées pour des séparations optimales et des résultats clairs.

PRIX
$859.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur11 po
Hauteur9-1/2 po
Poids10 lb

Détails du produit

Vitesse maximale3500 rpm
TypeCentrifuger
Le forfait comprendCentrifugeuse, rotor, cordon d'alimentation
CouleurNoir
À utiliser avecSang
Capacité(8) Tubes de 3 à 15 ml
Tension220 V
MatérielPlastique
DescriptionCentrifugeuse à vitesse fixe E8
Quantité par paquet1
Référence fabricantE8C-U8AF-1503
MarqueLW Scientific

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsCertifié CE/CuL