Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce laboratoire peut détient à 1 gallon. Construit en acier inoxydable. L’acier inoxydable 1 gallons de sécurité peut réduire le danger d’explosions résultant de l’allumage des vapeurs de liquides inflammables. Construites en acier inoxydable de 316, ces canons sont idéaux pour une utilisation dans les laboratoires scientifiques, industriels et hospitaliers. Forme oblongue économise l’espace d’étalage. FM approuvé et répond aux exigences de l’OSHA. Conformité: OSHA 29 CFR 1910.106, 1 925,152 & NFPA Code 30.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Laboratoire peuvent
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Acier
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Numéro de référence du fabricant 1301
- Couleur Argent
- Pouvez taper Liquides inflammables
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eagle inox écran pour B214560, S-65
Article nº : B214579
Pas encore évalué
61,95 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Bidon de Laboratoire Eagle - Acier Inoxydable, 1301
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires