Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boîtes de piston en acier aigle sont un moyen sûr pour distribuer des produits inflammables pour éponger ou le nettoyage. Grande casserole supérieure avec piston pour action contrôlée. Écran pare-étincelles perforés flamme empêche les retour de flamme. 24-calibre acier plaqué terne. FM-approuvée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de Dasher 5-1/4
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Capacité 0,5 gal (1,89 l)
- Ensemble piston En laiton
- Pouvez taper Plongeur peut
- Marque Eagle Mfg
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant P702
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications FM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bidons à piston Eagle, capacité de 2 pintes, 8 po de diamètre X 8-1/2 po de hauteur, acier
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit