Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce Type I sécurité peut pas détient 5 gallons. Fabriqué avec l’acier galvanisé de calibre 24 à chaud-plongé. Profonde construction sans soudure étirée avec aucune couture latérale ou supérieure. Double verrouillage non-soudure basent la couture. Étiquette trilingue. Rouges cuits sur le manteau de poudre de finition. Pare-flammes non anti-étincelles et versez du bec. Communiqué de gâchette poignée confort brevetée. Poignée fixe. Satisfait aux exigences de l’OSHA & NFPA Code 30, FM, UL, ULC approuvée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Type Type I
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Acier galvanisé
- Capacité 5 gal (18,93 l)
- Numéro de référence du fabricant UI50S
- Pouvez taper Liquides inflammables
- Couleur Rouge
- Entonnoir Sans entonnoir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Katherine
Date de : Juin 17, 2020
-
Reviewer : Paul
Date de : Mai 14, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté ces boîtes localement et les ai beaucoup aimés. Ils ont un bec en plastique souple en option qui le rend très facile à remplir les réservoirs de tracteur ainsi qu’un réservoir d’essence de voiture. En raison de l’était le carburant est distribué on peut voir le carburant entrant dans l’équipement en cours de remplissage. Ce regard visuel sur le flux de carburant aide à prévenir les débordements, même dans de plus petits réservoirs comme sur les tondeuses à gazon. Le mécanisme de valving permet un contrôle très précis du débit. Ce valving a un mécanisme de ressort fort lorsque maintient la valve fermée très étroitement et empêche toute perte de vapeur. Il restera également fermé en cas de basculement. Je possède maintenant quatre de ces chars. Une note. L’image montre une poignée en métal qui est ce que mon ancien avait. Les nouveaux ont des poignées en plastique jaune. Je ne sais pas à quel point ils vont tenir le bon tien. J’ai un réservoir d’un gallon que ma femme préfère car il est moins volumineux. 5 gallons de gaz pèse environ 30 lbs. Je recommanderais ces chars. -
Reviewer : DONALD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Étanchéité automatique sur le bec est un dispositif de sécurité grand ainsi qu’à protéger le contenu du compromis avec la possibilité de l’introduction d’autres fluides comme la pluie. Permet également de réduire la fuite de vapeurs de dans. -
Reviewer : r D Rex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellent produit. bien fait. achèterais encore sans hésitation.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes avec sécurité Message Legend-Danger matière inflammable
Article nº : 601858A
Pas encore évalué
31,95 $
Eagle J’ai tapez sécurité Can - 5 Gallons - rouge
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires