Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB330419

Global Industrial ™ Sans boulons chariot à étagères Avec 5 étagères et roulettes en polyéthylène, 91,4 cm (L) x 61 cm (l) x 165 cm (H), gris

Description du produit
Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé à froid ultra-résistante avec assemblage solide des montants et traverses. Montants de 5,7 cm x 3,8 cm x 14 gauge. Étagères en panneaux de particules mélaminés de 1,3 cm d'épaisseur, attrayantes, lumineuses et faciles à nettoyer, soutenues par des traverses en acier à réglage rapide par incréments de 3,8 cm. Base robuste en cornières de 14 gauge. Finition émaillée cuite durable. Capacité de charge de 544 kg et déplacement aisé grâce à ses 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage et réglage faciles.

PRIX
$489.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur65 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Assemblage requisOui
Matériau de rouepolyuréthane
Typesans boulons chariot à étagères
Type d'étagèreBois massif plat
CouleurGris
Type de roue2 rigides, 2 pivotants
StyleAccès aux quatre côtés
panneaux latérauxOuvrir
Nombre d'étagères5
MatérielAcier
Référence fabricant330419
Matériel d'étagèreStratifié
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année