Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB330430

Global Industrial™ Meuble de rangement « chariot à étagères » sans vis, avec 4 étagères et roulettes pneumatiques, 60" L x 24" l x 68" H, gris

Description du produit
Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé ultra-résistante avec assemblage par emboîtement des poutres et des montants. Montants de 2-1/4" x 1-1/2" x calibre 14. Les étagères en aggloméré laminé mélaminé de 1/2" d'épaisseur, esthétiques, lumineuses et faciles à nettoyer, sont soutenues par des poutres en acier à « réglage rapide » par incréments de 1-1/2". Socle de chariot robuste en cornière d’acier de calibre 14. Finition émaillée au four durable. Capacité de 1 200 lb et roulement fluide grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage facile et réglage aisé.

Remarque : livré avec des plateaux en aggloméré mélaminé de 30" de largeur x 24" de profondeur. Deux plateaux sont nécessaires pour chaque niveau de pleine largeur.

PRIX
$789.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur60 po
Largeur24 po
Hauteur68 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue8 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPneumatique
TypeSans vis chariot à étagères
Type d'étagèreBois massif plat
CouleurGris
Type de rouePneumatique, 2 fixes, 2 pivotants
StyleAccès des quatre côtés
Panneaux latérauxOuvrir
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant330430
Matériau des étagèresStratifié
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an