Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB330416

Global Industrial™ Meuble de rangement sans vis « chariot à étagères » avec 4 étagères et roulettes en polyuréthane, 36" de longueur x 24" de largeur x 65" de hauteur, gris

Description du produit
Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé ultra-résistante avec assemblage par emboîtement des poutres et des montants. Montants de 2-1/4" x 1-1/2" x calibre 14. Les étagères en aggloméré de 1/2" d'épaisseur, recouvertes d'un stratifié mélaminé esthétique, lumineux et facile à nettoyer, sont soutenues par des poutres en acier à « réglage rapide » par incréments de 1-1/2". Socle de chariot robuste en cornière d'acier de calibre 14. Finition durable en émail cuit au four. Capacité de charge de 1 200 lb et roulement fluide grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage facile et réglage aisé.

PRIX
$439.95
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
Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur65 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeSans vis chariot à étagères
Type d'étagèreBois massif plat
CouleurGris
Type de roue2 fixes, 2 pivotants
StyleAccès des quatre côtés
Panneaux latérauxOuvrir
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Référence fabricant330416
Matériau des étagèresStratifié
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an