Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB585414

Global Industrial™ chariot à étagères sans vis, 5 étagères, roulettes en caoutchouc, 36" de long x 18" de large x 68" de haut, gris

Description du produit
Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé ultra-résistante avec assemblage par emboîtement des poutres et des montants. Montants de 2-1/4" x 1-1/2" x calibre 14. Les étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur sont soutenues par des poutres en acier à « réglage rapide » par paliers de 1-1/2". Base de chariot robuste en cornières d'acier de calibre 14. Finition durable en émail cuit au four. Capacité de 1 200 lb et roulement fluide grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage facile et réglage aisé.

PRIX
$499.00
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
Longueur36 po
Largeur18 po
Hauteur68 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue8 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeSans vis chariot à étagères
Type d'étagèreBois massif plat
CouleurGris
Type de roue2 fixes, 2 pivotants
StyleAccès des quatre côtés
Panneaux latérauxOuvrir
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Référence fabricant585414
Matériau des étagèresPanneau de particules
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an