Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé ultra-résistante avec assemblage par emboîtement des poutres et des montants. Montants de 2-1/4" x 1-1/2" x calibre 14. Les étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur sont soutenues par des poutres en acier à « réglage rapide » par paliers de 1-1/2". Socle de chariot robuste en cornière d'acier de calibre 14. Finition durable en émail cuit au four. Capacité de 1 200 lb et roulement fluide grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage facile et réglage aisé.
Global Industrial
Référence :WB585417
Global Industrial Chariot à étagères sans vis, 4 étagères, roulettes en caoutchouc, 36" de long x 24" de large x 68" de haut, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$545.00
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
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 68 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Espacement des étagères | 1-1/2 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | chariot à étagères sans vis |
| Type d'étagère | Bois massif plat |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 2 fixes, 2 pivotants |
| Style | Accès des quatre côtés |
| Panneaux latéraux | Ouvrir |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585417 |
| Matériau des étagères | Panneau de particules |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |