Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé ultra-résistante avec assemblage par emboîtement des poutres et des montants. Montants de 2-1/4" x 1-1/2" x calibre 14. Les étagères robustes en aggloméré de 5/8" d'épaisseur sont soutenues par des poutres en acier à « réglage rapide » par paliers de 1-1/2". Base de chariot robuste en cornières d'acier de calibre 14. Finition durable en émail cuit au four. Capacité de 1 200 lb et roulement fluide grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage facile et réglage aisé.
Global Industrial
Référence :WB585424
Global Industrial ™ Sans boulons chariot à étagères 4 étagères, roulettes pneumatiques, 122 cm (L) x 61 cm (l) x 173 cm (H), gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$439.95était $629.00
Économisez $189.05 (30%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 68 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Espacement des étagères | 1-1/2 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Pneumatique |
| Type | Sans vis chariot à étagères |
| Type d'étagère | Bois massif plat |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Pneumatique, 2 fixes, 2 pivotants |
| Style | Accès des quatre côtés |
| Panneaux latéraux | Ouvrir |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585424 |
| Matériau des étagères | Panneau de particules |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |