Accès facile aux articles de tous les côtés. Structure en acier profilé à froid ultra-résistante avec assemblage solide des montants et traverses. Montants de 5,7 cm x 3,8 cm x 14 gauge. Étagères robustes en panneaux de particules de 1,6 cm d'épaisseur, soutenues par des traverses en acier à réglage rapide par incréments de 3,8 cm. Base robuste en cornières de 14 gauge. Finition émaillée cuite durable. Capacité de charge de 544 kg et déplacement aisé grâce à ses 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Montage et réglage faciles.
Global Industrial
Référence :WB585411
Global Industrial ™ Sans boulons chariot à étagères 4 étagères, roulettes en caoutchouc, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (l) x 172,7 cm (H), gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$489.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 68 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Espacement des étagères | 1-1/2 po |
| Jauge | 12 |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Matériau de roue | Caoutchouc |
| Type | sans boulons chariot à étagères |
| Type d'étagère | Bois massif plat |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | 2 rigides, 2 pivotants |
| Style | Accès aux quatre côtés |
| panneaux latéraux | Ouvrir |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 585411 |
| Matériel d'étagère | Panneau de particules |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |