Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bien démarrer sur la saison de croissance. Ces froides sont le meilleur de conception européenne. Résistant aux intempéries avec 4mm en Polycarbonate Double peau Panes et un cadre en aluminium résistant aux intempéries robuste. Facile à assembler avec Easy-Fix-Click-System et de Design de sac de selle. Deux fenêtres de toit, chacun a un réglage de la hauteur et a une conception sécuritaire de l’enfant avec des bords arrondis. Comprend le 4 entre parenthèses pour tenir les fenêtres ouvertes, réglable et les vitres baissées contre le vent et piquets de sol 6. Ces froides sont résistant aux UV, a une 10 garantie ans contre le jaunissement des panneaux. Dimensions : 48 pouces W par D 40-pouce par pouce 16 H (avant), H 20 po (arrière). Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 3' 4 » pi
- Hauteur 1' 4 » pi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Exaco
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Oui
- Série JUWEL®
- Matériau Poly
- Couleur Parties vertes & aluminium anodisé, Poly Opaque
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Easy-Fix Double-chassis froid, 48" L x 40" W x 16 "H
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires