Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB268602

Déplace-bureau Easy Lift Global Industrial™ - Capacité de 272 kg (600 lb)

Description du produit
✓ Verrouillage de sécurité automatique pour une utilisation simple et sécurisée
✓ Rotation des roulettes à 360° pour une maniabilité aisée
✓ Capacité de charge de 272 kg (600 lb)

Le Global Industrial Le chariot de déplacement Easy-Lift™ permet de déplacer rapidement les bureaux à double caisson en bois ou en acier sans avoir à retirer leur contenu ni leurs tiroirs. Indispensable dans tout espace de bureau ou entrepôt équipé de bureaux à caisson ou de tables de travail similaires. Un loquet de sécurité positif verrouille automatiquement le bureau en position haute. Ses roulettes pivotantes robustes de 5 cm (2 po) en caoutchouc pivotent à 360° pour une maniabilité optimale. Dimensions hors tout : 81 cm (32 po) de largeur x 56 cm (22 po) de profondeur. Hauteur maximale : 25 cm (9-3/4 po) en position haute et 14 cm (5-1/2 po) en position basse. La poignée amovible et le cadre de levage tubulaire sont entièrement recouverts d'un revêtement anti-rayures. Finition bleue résistante aux ébréchures.

PRIX PROMOTIONNEL
$329.95

était $479.95
Économisez $150.00 (31%)
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
Longueur22 po
Largeur32 po
Hauteur abaissée5-1/2 po
Hauteur surélevée9-3/4 po
Capacité de charge600 lb
Poids39 lb
Diamètre de la roue2 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperÉlévateurs de bureau et chariots de déménagement
CouleurBleu
Type de roulette(4) Pivotant
Type de roue4 Pivotants
MatérielAcier
Référence fabricant268602
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an