Milton

Référence :WBB2273292

Référence fabricant : 518

Manomètre de gonflage Milton Easy On Grip, 10 à 160 PSI, tuyau de 1,5 m - 518

Description du produit
Ce manomètre de gonflage de pneus multi-usages est fourni avec un tuyau de 1,5 m et un embout de serrage facile. Plage de pression : 10 à 160 PSI. Il comprend un dégonfleur à bouton-poussoir et un manomètre avec fenêtre grossissante. Compatible avec les voitures, les VUS, les camions, les vélos, les véhicules de sport motorisés, les remorques, les camping-cars/caravanes à sellette, les brouettes, les voiturettes de golf, les tracteurs de pelouse, les motos, les VTT et plus encore. Pour les pneus et valves de camions à roues jumelées ou de très grande taille, nous recommandons un manomètre à double tête et à grand diamètre.

PRIX
$149.95

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids3 lb
Diamètre du filetage«4 »
Longueur du tuyau5 ft

Détails du produit

TypeMandrin à prise facile
CouleurRouge
Pression de service minimale10 psi
StyleFenêtre
MatérielAluminium moulé sous pression
DescriptionManomètre de gonflage multi-usage
Quantité par paquet1
Référence fabricant518
Pression de service maximale160 psi
MarqueMilton

Conformité et certifications

Conformité aux normes OSHA1910.177