Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de récréation ADA - C-000011031

Kit de récréation ADA - C-000011031

Article nº : WBB0014833

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 141,95 $

Quantité

Kit de récréation ADA - C-000011031

Le Kit comac recess est une construction en acier inoxydable d’une seule pièce et est très à installer. Si un séchoir n’est pas conforme à l’ADA, ce kit de résinteur sera obligatoire pour répondre aux exigences nécessaires. Il est également parfait pour garder votre mur propre et ainsi pour les couloirs et les salles de bains étroites.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13,25 po
  • Profondeur 3 dans
  • Hauteur 24,75 po
  • Poids 12 lbs

Détails du produit

  • Emplacement de montage Support mural
  • Description Kit de récré Antibacterail ADA
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Société Comac
  • Matériau Renforcer l’acier
  • Style Kit de récréation ADA
  • Numéro de référence du fabricant C-000011031
  • Couleur En acier inoxydable

Conformité et certifications

  • Certifications DOT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de récréation ADA - C-000011031

Kit de récréation ADA - C-000011031

Article nº : WBB0014833

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de récréation ADA - C-000011031
    Kit de récréation ADA - C-000011031
    Kit de récréation ADA - C-000011031
    Kit de récréation ADA - C-000011031
    Kit de récréation ADA - C-000011031
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant