Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Drive Medical

Référence :WBB275532

Référence fabricant : 13033

Poteau à perfusion Drive Medical 13033 Economy à partie supérieure amovible, en acier chromé, 2 crochets, hauteur réglable de 40" à 82"

Description du produit
Poteau à perfusion économique à partie supérieure amovible, en acier chromé, 2 crochets, hauteur 40" - 82"

Les crochets amovibles de ce poteau à perfusion économique à 2 ou 4 crochets (en finition chromée ou argentée) de Drive Medical témoignent de sa polyvalence. Grâce à un système de déverrouillage par goupille facile à utiliser, il permet de passer d'une partie supérieure à 2 crochets à une partie supérieure à 4 crochets. (Le produit est disponible en version à 2 ou 4 crochets.) L'acier chromé associé à une base lestée garantit solidité et durabilité, tout en réduisant, surtout, le risque de basculement. Un collier de verrouillage permet un réglage simple de la hauteur de la tige et quatre roulettes en caoutchouc assurent un déplacement fluide et une bonne maniabilité.

PRIX
$86.95
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
Hauteur40 - 82 po

Détails du produit

Montage requisOui
StyleVerrouillage par rotation
TypePieds pour perfusions
Nombre de crochets2
MatériauChrome
DescriptionPoteau à quatre bras « Economy »
CouleurArgent
Référence fabricant13033
MarqueDrive Medical

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée