Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Drive Medical

Référence :WBB275533

Référence fabricant : 13033SV

Potence à perfusion Drive Medical 13033SV économique à couvercle amovible, couleur argent veiné, 2 crochets, hauteur 40"-82".

Description du produit
Potence à perfusion économique amovible, couleur argent veiné, 2 crochets, hauteur 40" - 82".

Les crochets amovibles de ce pied à perfusion économique à 2 ou 4 crochets (en chrome ou argent veiné) de Drive Medical témoignent de sa polyvalence. Grâce à un système de goupille de déverrouillage facile, il se transforme aisément d'une configuration à 2 ou 4 crochets. (Ce produit est disponible en versions 2 et 4 crochets.) Sa structure en acier chromé avec base lestée lui confère robustesse et durabilité, tout en réduisant considérablement les risques de basculement. Une bague de verrouillage permet un réglage aisé de la hauteur du pied, et quatre roues en caoutchouc assurent un transport et une maniabilité optimaux.

PRIX
$84.95
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
Hauteur40 - 82 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
StyleVerrouillage par rotation
TypeSupports pour perfusion
Nombre d'hameçons2
MatérielChrome
DescriptionPôle Économie IV
CouleurArgent
Référence fabricant13033SV
MarqueDrive Medical

Garantie

GarantieDurée de vie limitée