Ces bacs en polymère industriel robuste permettent d'organiser et de stocker une grande variété de pièces. Résistants aux solvants, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, ils sont autoclavables jusqu'à 121 °C (250 °F). Empilables jusqu'à quatre bacs, ils peuvent également s'emboîter pour un gain de place. Leur empilage décalé facilite la préparation des commandes. Une large zone d'étiquetage permet une identification rapide. Des renforts latéraux empêchent leur déformation sous de lourdes charges.
Akro-Mils® Poubelle économique en plastique Akro-Bin®, 45,4 cm (L) x 21,3 cm (l) x 17,8 cm (H), noire - Quantité par paquet : 8
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
136.00 Vendu par lots de 8 /17.00 l'unité
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 17-7/8 po |
| Largeur | 8-3/8 po |
| Hauteur | 7 po |
| Dimensions (L x l x H) | 17-7/8 x 8-3/8 x 7 pouces |
| Longueur intérieure | 14-4/5 po |
| Largeur intérieure | 5-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 6-9/10 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle colorée |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 8 |
| Référence fabricant | 30778--NOIR |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler et nicher |
| Marque | Akro-Mils |