Souvent achetés ensemble
Prix : 193,95 $
Les clients ont également été consultés
Aide à prévenir les semi-remorques agresse lorsqu’ils ne sont pas connectés à un tracteur pendant le chargement et le déchargement. Également utiliser pour niveau remorques garés sur terrain en pente et pour empêcher les trains d’atterrissage de sombrer dans une surface molle. Toutes les constructions en acier sont dotées d’une finition durable recouverte de poudre. Utilisation des chandelles individuellement ou par paires.
Répond aux exigences de l’OSHA 1 910,178(k)(3) qui déclare « prises fixes peuvent être nécessaires pour favoriser une semi-remorque et prévenir les agresse lors du chargement ou du déchargement lorsque la remorque n’est pas attelée à un tracteur. »
Cette prise a deux poignées pour rapide et facile 44" à réglage en hauteur 51". Il dispose d’un plateau supérieur de 5 "x 5" et une 14" diamètre plaque de base pour la stabilité. 50 000 lb capacité statique et 5 000 lb capacité de levage. Comprend la poignée de transport pratique.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 50 000 lbs
- Hauteur abaissée 44 in (111,76 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Vis
- Assemblage requis Non
- Type Cric stabilisateur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 500001
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
- Poignée de transport permet de soulever plus facilement et aide au positionnement. Forte construction soudée.
- Vérin, protège les organes de roulement de la remorque et permet de répondre aux normes de l’OSHA. Ce modèle d’économie est idéal pour le levage et soutenir les remorques vides.
-
Remorque d’économie stabilisant Jack Stand 50 000 lb capacité statique
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ces poudres sont enduites ?
Question posée par : Matt, 26 mai 2020
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 27, 2020
Bonjour Matt, oui l’unité a une finition jaune enduit de poudre. Je vous remercie pour votre question.
-
-
1 est une béquille assez pour nous décharger un conteneur océan ?
Question posée par : Michael, 21 et 2017 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Michael, qui n’est pas son application prévue donc nous ne pouvons pas dire que si ça fonctionne ou pas, nous conseillons de ne pas pour essayer. Ceci est destiné à être utilisé pour équilibrer l’arrière d’un camion remorque qui n’est pas attaché à un camion. Nous ne pouvons pas dire si il peut être utilisé avec des conteneurs maritimes. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
™ Support de cric stabilisateur de remorque industriel Global Industrial, capacité statique de 100 000 lb
Article nº : 298721
Pas encore évalué
1 009,00 $
DLM PowerStop® manuel MML camion & véhicule retenue Kit avec lumières & signes
Article nº : 984970
Pas encore évalué
5 039,00 $
135,95 $
Global Industrial™ Economy Trailer Stabilizing Jack Stand 50 000 Lb. Static Capacity
193,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires