Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support économique en Z - Tubes carrés RZK/8 - Upright chrome & Hangrail - Base noire
Idéal pour une utilisation dans les salles d’exposition et d’entrepôts. Niche ensemble quand pas en service. Démontés construction - Z base vient à 3 pièces que le boulon ensemble. Hangrail est fait de 1-1/4" tube rond. 4" roulettes industrielles. Frais d’expédition inférieures comparées à RZK/7 qui a soudé la Z-base, non boulonnée.
70" W x 24" D x h 64 ".
Idéal pour une utilisation dans les salles d’exposition et d’entrepôts. Niche ensemble quand pas en service. Démontés construction - Z base vient à 3 pièces que le boulon ensemble. Hangrail est fait de 1-1/4" tube rond. 4" roulettes industrielles. Frais d’expédition inférieures comparées à RZK/7 qui a soudé la Z-base, non boulonnée.
70" W x 24" D x h 64 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
Détails du produit
- Type Z-Rack
- Marque Econoco
- Finition Chromé
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant RZK/8
- Couleur Noir
- Ligne Supports de roulement
- Classe Portemanteaux
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Janet M Carattini
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17" L plat W / Chrome crochet et barre en bois - naturel, qté par paquet : 100
Article nº : B387017
Pas encore évalué
266,00 $
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,25 $
Support économique en Z, tube carré RZK/8, montants et tringle chromés, base noire
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires