Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Faible intensité débitée
- Sortie haute dB
- Bornes pour faciliter le câblage électrique
- Boîtier résistant aux flamme grise
- Cinq couleurs de lentille
- stroboscope 150 candela (lentille transparente)
- Complet avec joint et boîtier résistant aux intempéries surface
- Boîtier thermoplastique d’ingénierie
- tube stroboscopique heure 1000
- La série de AdaptaBeacon de 868STR Edwards est un lumineux faible actuel décibel haute montage en surface combinaison électronique corne/stroboscope pour utilisation intérieure ou extérieure. Il a été conçu pour un montage avec le boîtier fourni. Stroboscope et corne peuvent être actionnés indépendamment.
- Le 868STR se monte sur la boîte étanche surface grise résistant à la corrosion fournie avec l’appareil. La boîte mesure 5 59/64"(150mm) carré de 3 13/32" (87mm) de profondeur.
- Le AdaptaBeacon 868STR est pour le mur extérieur de montage dans les sites de fabrication. Utilisé où un signal visuel ou sonore distinct est requis pour le chronométrage, planification, contrôle de processus de pagination et les applications de l’alarme générale.
Détails du produit
- Type Montage en surface pour usage extérieur
- Heures de vie de lampe 1000 hr
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120 V
- Description Stroboscope Mont corne
- Famille de couleurs LED Blanc
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant 868STRC-N5
- Source lumineuse Xénon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards 868STRC-N5 de signalisation Surface Mount corne Strobe pour usage extérieur 120V AC Clear
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit