Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Faible intensité débitée
- Sortie haute dB
- Bornes pour faciliter le câblage électrique
- Boîtier résistant aux flamme grise
- Cinq couleurs de lentille
- stroboscope 150 candela (lentille transparente)
- Diode polarisée unités disponibles
- Boîtier thermoplastique d’ingénierie
- tube stroboscopique heure 1000
- La série de AdaptaBeacon de 869STR Edwards est lumineux faible actuel décibel haute montage en surface combinaison électronique corne/stroboscopes pour usage intérieur encastrable. Ils ont été conçus pour être montés dans un standard de 4"(102mm) carrés backbox avec des bagues allonges (profondeur minimale totale de 3" (76mm)) (non fourni). Stroboscope et corne peuvent être actionnés indépendamment.
- Le AdaptaBeacon 869STR est couverte d’encastrement dans les sites de fabrication. Utilisé où un signal visuel ou sonore distinct est requis pour le chronométrage, planification, contrôle de processus de pagination et les applications de l’alarme générale.
Détails du produit
- Type Montage encastré
- Heures de vie de lampe 1000 hr
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120 V
- Description Stroboscope Mont corne
- Famille de couleurs LED Ambre
- Famille de couleurs d’objectif Ambre
- Numéro de référence du fabricant 869STRA-N5
- Source lumineuse Xénon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards 869STRA-N5 de signalisation Flush Mount Horn/Strobe 120V AC ambre
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit