Prix : 9 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bien que l'EDXtreme peut être configuré pour quelque chose d'aussi simple qu'une échelle de pendaison numérique, il offre un niveau plus élevé d'intelligence. Avec des fonctions définies par l'utilisateur et des options de communication sophistiquées, l'EDXtreme s'adapte facilement aux opérations multitâches ou aux systèmes multi-liens capables de surveiller une série de points de stress critiques à partir d'un seul emplacement. C'est la définition de la polyvalence de l'application. Le communicateur (télécommande portative) - vendu séparément) peut définir la fonction et gérer le fonctionnement d’un ou plusieurs dynamomètres EDXtreme à l’aide de technologies filaires ou radio.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Stockage à bord (ascenseur et rangement d'accumulation, bouton d'appuie-poussoir et continu)
- Manilles standard industrie populaire assurent l’ajustement approprié
- Moulé par injection, les panneaux de Lexan épaisseur offrent une protection impact supérieur
- NEMA 4 X / IP55 conçus pour une résistance aux intempéries et de l’eau
- Compartiment à piles - accès facile sans outils
- Extrémités arrondies réduisent le poids et prévenir contraignant et accrochage avec gréement
- Permet l'utilisation d'unités de mesure personnalisées avec les multiples lignes de reeving
- Les fonctions programmables peuvent corriger les variations gravitationnelles
- L'affichage à l'inversion de l'affichage arrière à angle large offre une meilleure lisibilité par rapport à un angle de vision plus large et à des conditions de faible luminosité
- Propulsé par deux batteries à cellules C standard facilement accessibles
- Alarme de charge lumineuse LED
- 128 x 64 écran LCD point-graphique affiche jusqu'à 6 chiffres 1" (26 mm) de haut
- Les chiffres sont de 0,11 po (3 mm) d'épaisseur pour une lisibilité inégalée
- Comprend la garantie de 2 an
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1"(26mm)
- Largeur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 25000 lbs (11 363,64 kg)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Lisibilité 20/5 lbs
Détails du produit
- Calibration Traçables au NIST
- Comprend Rétro-éclairage, manilles, Radio compatibilité
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Dynamomètre électronique - Radio Compatible
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série EDXtreme
- Matériau Qualité de l’avion E4340 Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506305
- Précision 0,1 % de la capacité °F
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Ip &Nema Rating IP55 / NEMA 4X
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dillon EDXtreme Communicator avec rétro-éclairage pour EDXtreme dynamomètres
Article nº : 242423
Pas encore évalué
3 309,00 $
57,95 $
Dillon EDX-10T-EDXtreme dynamomètre avec compatibilité radio, 25, 000 lb x 20/5 lb
9729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires